Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Deckel, schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Deckel, schwere Qualität
Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Deckel, schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-088
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     117/025
EAN/GTIN:
     4003625011709
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose

Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Deckel, schwere Qualität Volumen: 0,23 l, Durchmesser: 8 cm, Höhe: 5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.23 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose contacto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,29*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,54*
€ 14,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,55*
€ 16,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
100/035
ab € 5,65*
Sonstiges
Contacto Bander
6226/125
ab € 5,48*
Sonstiges
Contacto Bander
110/100
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.