Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, Volumen: 0,8 L Durchmesser innen: 17 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, Volumen: 0,8 L Durchmesser innen: 17 cm,
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, Volumen: 0,8 L Durchmesser innen: 17 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-062
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4640/190
EAN/GTIN:
     4003625464048
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, Volumen: 0,8 L Durchmesser innen: 17 cm, Höhe: 4,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,68*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,37*
€ 6,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,97*
€ 9,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.