Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierschüssel aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierschüssel aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen seidenmatt
Servierschüssel aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-400-049
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5780/160
EAN/GTIN:
     4003625578011
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Servierschüssel aus Edelstahl 18/10, außen hochglänzend, innen seidenmatt poliert, mit gebördeltem Rand, schwere Qualität Volumen: 1 l,
Durchmesser innen: 16 cm, Höhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,26*
€ 24,67*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 24,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,70*
€ 27,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.