Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Oberteil komplett, chrom für Juwel Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Oberteil komplett, chrom für Juwel Tee
Artikel-Nr.:
     2813-398-553
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9508.211.100
EAN/GTIN:
     4002458073205

alfi Oberteil komplett, chrom für Juwel Tee


Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,80*
€ 76,66*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,89*
€ 97,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.