Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Becher 5107/5207 0,75 - 1,0 L NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Becher 5107/5207 0,75 - 1,0 L NEU
alfi Becher 5107/5207 0,75 - 1,0 L NEU
Artikel-Nr.:
     2813-398-516
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9203.001.021
EAN/GTIN:
     4002458440991

alfi Becher 5107/5207 0,75 - 1,0 L NEU


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,18*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,45*
€ 8,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.