Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Drehstopfen für 5107 0,3 - 0,5 l NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Drehstopfen für 5107 0,3 - 0,5 l NEU
alfi Drehstopfen für 5107 0,3 - 0,5 l NEU
Artikel-Nr.:
     2813-398-472
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9202.000.013
EAN/GTIN:
     4002458440939

alfi Drehstopfen für 5107 0,3 - 0,5 l NEU


Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,42*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,50*
€ 5,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
5107.205.050
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.