Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für
Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für
Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für
Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für
Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm Pumpspender für
Artikel-Nr.:
     2813-394-8133
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     203521
EAN/GTIN:
     8711369203521
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender

Pump-Soßenspender, HENDI, 2,5L, Rot, 230x210x(H)250mm
Pumpspender für verschiedene Soßenarten.
Ideal für den Einsatz in Snackbars, Buffets, Restaurants und bei Catering-Veranstaltungen.
ABS-Gehäuse, abnehmbarer Soßenbehälter komplett BPA-frei - beeinträchtigt nicht den Geschmack und Geruch des Inhalts.
Soßenbehälter mit Messskala, Deckel und abnehmbarer Pumpe, alles aus Polypropylen.
Das Pumpsystem ist mit einer Verriegelung versehen, um ein versehentliches Verschütten des Inhalts während des Transports zu verhindern.
Fassungsvermögen: 2,5 l.
Dosierung: 20 ml.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C.
Leicht zu demontieren und stapelbar.
Erhältlich in rot, gelb und weiß. Soßenbehälter mit integrierter Messskala. Gehäuse aus ABS, Soßenbehälter aus Polypropylen, inklusive Deckel und Pumpe. Komplett BPA-frei. Beeinträchtigt weder den Geschmack noch den Geruch des Inhalts.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
23 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.80 kg
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.