| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-8124 Herst.-Nr.: 199480 EAN/GTIN: 8711369199480 |
|
|
| | |
| Räucherholzstücke, HENDI, Zitrusfrüchte Ideal für mittlere bis hohe Temperaturen. Ideal für Pizzabacköfen, Backöfen im Freien und Grills - kann direkt auf Holzkohle verwendet werden. Für ein einzigartig rauchiges Aroma und einen besonderen Geschmack Ihrer Lieblingsgerichte. Hergestellt aus hochwertigem Holz bzw. aus Holzfässern. Unser Angebot umfasst Räucherholzstücke aus: - Wein-, Whisky- oder Cognacfässern. - Buchen-, Oliven-, Zitrus-, Mandel- oder Pfirsichholz. Ideal fürs Räuchern bei mittleren und hohen Temperaturen. Verleiht ein einzigartig rauchiges Aroma. Natürliches Holz. Zur Verwendung in Pizzaöfen, Grills, u.v.m. - auch direkt auf Holzkohle. Vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | 3.00 kg |
|
| | |
| | | |
| |