Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln Holzkiste mit integrierter Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln Holzkiste mit integrierter Tafel
Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln Holzkiste mit integrierter Tafel
Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln Holzkiste mit integrierter Tafel
Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln Holzkiste mit integrierter Tafel
Artikel-Nr.:
     2813-394-7890
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664148
EAN/GTIN:
     8711369664148
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter hendi
besteck behälter

Besteckbehälter aus Holz mit 2 Kreidetafeln
Holzkiste mit integrierter Tafel auf zwei Seiten. Die Box hat 4 Fächer.

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
557
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,61*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,72*
€ 27,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.