Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzständer, schwarz, 135x65x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzständer, schwarz, 135x65x200 mm
Gewürzständer, schwarz, 135x65x200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7830
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     427170
EAN/GTIN:
     8711369427170
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
hendi menage
gewürzständer

Gewürzständer, schwarz, 135x65x200 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
14 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
143
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,78*
€ 6,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.