Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter, 80x120 mm, schwarz, aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckbehälter, 80x120 mm, schwarz, aus Polypropylen
Besteckbehälter, 80x120 mm, schwarz, aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7780
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426210
EAN/GTIN:
     8711369426210
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter hendi
besteck behälter

Besteckbehälter, 80x120 mm, schwarz, aus Polypropylen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
74
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,34*
€ 6,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.