Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz mit 2 Infrarotlampen, schwarz Ideal zum Warmhalten von Speisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz mit 2 Infrarotlampen, schwarz Ideal zum Warmhalten von Speisen
Thekenaufsatz mit 2 Infrarotlampen, schwarz Ideal zum Warmhalten von Speisen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7740
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     273913
EAN/GTIN:
     8711369273913
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Thekenaufsatz mit 2 Infrarotlampen, schwarz
Ideal zum Warmhalten von Speisen zwischen der Zubereitung und dem Servieren. Höhenverstellbar. Splitterfreie Lampen enthalten.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
45 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
79 cm
Gewicht:
2.06 kg
Leistungsaufnahme:
500 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,26*
€ 109,64*
Lager 2813
145
€ 4,95*
ab € 95,47*
€ 125,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.