Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer Manuell NANO, Gastronorm 7x GN 1/1! Gehäuse und Kammer sind aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer Manuell NANO, Gastronorm 7x GN 1/1! Gehäuse und Kammer sind aus
Kombidämpfer Manuell NANO, Gastronorm 7x GN 1/1! Gehäuse und Kammer sind aus
Kombidämpfer Manuell NANO, Gastronorm 7x GN 1/1! Gehäuse und Kammer sind aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7667
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     223116
EAN/GTIN:
     8711369223116
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer

Kombidämpfer Manuell NANO, Gastronorm 7x GN 1/1! Gehäuse und Kammer sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Die Kammer hat einen praktischen Bodenablauf. Ein Konvektionsdampfofen kombiniert die Effizienz eines Heißluftofens mit den Möglichkeiten eines Dampfbackofens. Diese Modi können einzeln oder in Verbindung miteinander verwendet werden. Diese Öfen sind die richtige Wahl, wenn Sie leckere Backwaren, Gemüse mit Biss, würziges gebratenes Fleisch und Geflügel oder perfekt gedünsteten Fisch kreieren möchten. Der Dampf wird direkt durch das Sprühen von Wasser auf die Heizelemente erzeugt. Die Dampfniveaus in der Kammer sind kontrollierbar und der Ofen hat mehrere automatische Funktionen, um die eingestellten Niveaus beizubehalten. Funktioniert mit direktem Wasseranschluss: ¾ ", max 30 ° C, 150-200 kPa (2 bar). Verwenden Sie nur behandeltes oder enthärtetes Wasser. Die leistungsstarken Lüfter haben eine automatische Umkehrung und können bei zwei Geschwindigkeiten (1400/2800 U / min) drehen, was zu einer idealen Verteilung der Luft in der Kammer führt und innere Turbulenzen verhindert. Der Lüftermotor ist doppelt gelagert und hat ein Leistung von 250 Watt. Das manuelle Bedienfeld hat verfügt über Thermostat- und Dampfkontrollanzeigen, und 3 große Knöpfe zum Einstellen von Zeit, Temperatur und Dampfmenge. Der elektronische Timer kann bis zu 120 Minuten eingestellt werden, Temperatur bis zu 260 ° C. Die Tür ist mit zwei Glasschichten ausgestattet, die Platz für die Schwerkraftentlüftung bieten. Dadurch wird das Glas von außen kühl gehalten. Das äußere Glas kann entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Die Türdichtung ist in der Kammer angebracht und abnehmbar, um Reinigung und Austausch zu erleichtern. Die Kammer ist mit abnehmbaren Gastronormführungen und Halogenbeleuchtung ausgestattet. Passend für 7 Bleche GN 1/1. Abstand zwischen den Blechen: 67 mm. Mit 2 reversierenden Lüftern. Gewicht 117 kg. Edelstahl.7x GN1/1 -400 V10800 W 920x834x(H)859 mm

Weitere Informationen:
Länge:
92 cm
Breite:
83 cm
Höhe:
86 cm
Gewicht:
117.00 kg
Leistungsaufnahme:
250 Watt
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,54*
€ 2.311,82*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.426,38*
€ 2.696,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,44*
€ 3.208,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,40*
€ 3.171,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.534,05*
€ 3.015,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,99*
€ 2.939,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,38*
€ 2.887,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.