Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Schwarz. Easy Jersey 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Schwarz. Easy Jersey 180
Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Schwarz. Easy Jersey 180
Artikel-Nr.:
     2813-394-7495
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     814437
EAN/GTIN:
     8711369814437
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Schwarz.
Easy Jersey 180 g/m², 90% Mikropolyester / 10% Elastan. Kein Bügeln nötig. Passend für Buffettische. Geeignet für 1830x760x(H)730 mm

Weitere Informationen:
Länge:
183 cm
Breite:
76 cm
Höhe:
73 cm
Gewicht:
0.57 kg
Form:
rechteckig
Volumen:
0.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.