Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Weiß. Easy Jersey 180 g/m²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Weiß. Easy Jersey 180 g/m²,
Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Weiß. Easy Jersey 180 g/m²,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7489
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     814390
EAN/GTIN:
     8711369814390
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Tischhusse Symposium, rechteckig, aus Stoff. Farbe Weiß.
Easy Jersey 180 g/m², 90% Mikropolyester / 10% Elastan. Kein Bügeln nötig. Passend für Buffettische. Geeignet für 1500x760x(H)730 mm

Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Breite:
76 cm
Höhe:
73 cm
Gewicht:
0.66 kg
Form:
rechteckig
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 36,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,87*
€ 37,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.