Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, rot (Fleisch) Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, rot (Fleisch) Polyethylen
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, rot (Fleisch) Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7429
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     826713
EAN/GTIN:
     8711369826713
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, rot (Fleisch)
Polyethylen HDPE 500 Kunststoff. Entspricht der HACCP Norm. Beidseitig nutzbar. Können in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (im Kurzprogramm). HAACP Farbkodierung.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.68 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,23*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,60*
€ 11,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.