Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, Grün (Obst, Gemüse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, Grün (Obst, Gemüse)
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, Grün (Obst, Gemüse)
Artikel-Nr.:
     2813-394-7426
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     826737
EAN/GTIN:
     8711369826737
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, Grün (Obst, Gemüse)
Polyethylen HDPE 500 Kunststoff. Entspricht der HACCP Norm. Beidseitig nutzbar. Können in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (im Kurzprogramm). HAACP Farbkodierung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.68 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 11,22*
115 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,64*
€ 11,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.