Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, blau (Fisch) Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, blau (Fisch) Polyethylen
Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, blau (Fisch) Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7425
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     826720
EAN/GTIN:
     8711369826720
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidbrett HACCP Gastronorm 1/2, 26,5x32,5x0,9 cm, blau (Fisch)
Polyethylen HDPE 500 Kunststoff. Entspricht der HACCP Norm. Beidseitig nutzbar. Können in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (im Kurzprogramm). HAACP Farbkodierung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.68 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,24*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,51*
€ 11,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.