Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett mit Griff aus Polyethylen HDPE, weiß. Beidseitig verwendbar. HDPE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett mit Griff aus Polyethylen HDPE, weiß. Beidseitig verwendbar. HDPE.
Schneidbrett mit Griff aus Polyethylen HDPE, weiß. Beidseitig verwendbar. HDPE.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7387
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     826355
EAN/GTIN:
     8711369826355
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidbrett mit Griff aus Polyethylen HDPE, weiß.
Beidseitig verwendbar. HDPE. Nicht geschirrspülmaschinengeeignet.
300x200x(H)10 mm

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
284
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,11*
€ 9,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.