Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Untertasse - ø115 mm Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Untertasse - ø115 mm Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit
HENDI Untertasse - ø115 mm Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-7273
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799154
EAN/GTIN:
     8711369799154
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 15 cm
untertasse

HENDI Untertasse - ø115 mm
Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hendi untertasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
657
12
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,82*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,21*
€ 4,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
799147
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.