Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Olivenschale Dreieck - Maße: 176x161x(H)27 mm Spezielle, härteste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Olivenschale Dreieck - Maße: 176x161x(H)27 mm Spezielle, härteste
HENDI Olivenschale Dreieck - Maße: 176x161x(H)27 mm Spezielle, härteste
HENDI Olivenschale Dreieck - Maße: 176x161x(H)27 mm Spezielle, härteste
Artikel-Nr.:
     2813-394-7176
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     785614
EAN/GTIN:
     8711369785614
Suchbegriffe:
Olivenboot
Olivenschale
Olivenschiff
olivenboot
HENDI Olivenschale Dreieck - Maße: 176x161x(H)27 mm
Spezielle, härteste Porzellansorte auf dem Markt. Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht. Porzellanserie Cremefarben. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Temperaturbeständig bis 600°C.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Gewicht:
0.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.