Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Einbaurahmen für Induktionskocher 239193 (394-6707) Zum Einbau der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Einbaurahmen für Induktionskocher 239193 (394-6707) Zum Einbau der
HENDI Einbaurahmen für Induktionskocher 239193 (394-6707) Zum Einbau der
Artikel-Nr.:
     2813-394-6939
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     239186
EAN/GTIN:
     8711369239186

HENDI Einbaurahmen für Induktionskocher 239193 (394-6707)
Zum Einbau der Induktionskocher 800W (394-6707 / 239193) in jede hitzebeständige und ebene Tischfläche.
Induktionskocher 800W ist separat erhältlich.

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
22
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 16,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,42*
€ 17,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
239193
ab € 72,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.