Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: 265x230x(H)200 mm Aus Stahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: 265x230x(H)200 mm Aus Stahl, mit
HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: 265x230x(H)200 mm Aus Stahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-6903
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561973
EAN/GTIN:
     8711369561973
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

HENDI Buffetständer - Antirutsch - Maße: 265x230x(H)200 mm
Aus Stahl, mit PVC-Beschichtung. Für verschiedene Buffetplatten und -schüsseln. Schüsseln und Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
158
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,68*
€ 17,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.