Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saftkanne mit Eiswürfelkühlung - Inhalt: 2,2 Liter - ø150x(H)260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saftkanne mit Eiswürfelkühlung - Inhalt: 2,2 Liter - ø150x(H)260 mm
HENDI Saftkanne mit Eiswürfelkühlung - Inhalt: 2,2 Liter - ø150x(H)260 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6864
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425107
EAN/GTIN:
     8711369425107
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

HENDI Saftkanne mit Eiswürfelkühlung - Inhalt: 2,2 Liter - ø150x(H)260 mm
Bauchiges Modell aus kratzfestem, transparentem Kunststoff mit Deckel. Mit Eiszylinder zum Abkühlen. Kühlung. Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, krug 2l, saft krug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,25*
€ 17,97*
Lager 2813
421
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 18,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.