| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6828 Herst.-Nr.: 826065 EAN/GTIN: 8711369826065 |
| |
|
| | |
| HENDI Schneidbretter HACCP Gastronorm 1/1 - Farbe: violett - für antiallergisch - 530x325x(H)15 mm Polyethylen HDPE 500 Kunststoff. Entspricht der HACCP Norm. Beidseitig nutzbar. Eine Seite glatt, eine Seite mit Saftrille. HAACP farbkodierung. HDPE. Kann in professionellen Geschirrspülern gereinigt werden (Kurzprogramm).
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | violett | Länge: | 32 cm | Breite: | 52 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 2.80 kg | Form: | rechteckig | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,32* | € 24,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,49* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|