Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6635
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     230695
EAN/GTIN:
     8711369230695
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
barmixer hendi

HENDI Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube - 1680 W - 252x258x(H)547 mm
Standmixer manuell, mit schalldämmender Schutzhaube. Dieser Standmixer mit hoher Leistung ist ideal geeignet zum Zerkleinern von Obst und Gemüse, Zubereiten von Smoothies, Cocktails und Desserts sowie Zerstoßen von Eis. Dank der Haube ist diese Mixerserie bis zu 25% leiser als herkömmliche Mixer. Austauschbares titaniumbeschichtetes Edelstahlmesser. Digitales Touch Bedienfeld mit 3 Leistungs- und Timereinstellungen, sowie Pulsfunktion. Schälldämpfende Schutzhaube aus Polycarbonat und Schutzschalter. Der Mixer arbeitet nur, wenn die Schutzhaube komplett geschlossen ist. Inklusive Polykarbonate 2,5 Liter-Kanne und Deckel, und Stössel aus PBT. Abnehmbare Kanne aus Polycarbonat, temperaturbeständig -40°C bis 90°C. Motor mit variabler Geschwindigkeitsregelung und Pulsschalter – Drehgeschwindigkeit von 8350 U/Min. bis zu 24800 U/Min. (ohne Belastung). Überhitzungs- und Überspannungsschutz. ABS Kunststoff. Neuheit. Polycarbonat. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
5.00 kg
Weitere Suchbegriffe: barmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,27*
€ 410,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,48*
€ 436,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,38*
€ 488,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.