Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saftspender - 8,0 Liter Monday 260x360x(H)560 mm Innenzylinder für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saftspender - 8,0 Liter Monday 260x360x(H)560 mm Innenzylinder für
HENDI Saftspender - 8,0 Liter Monday 260x360x(H)560 mm Innenzylinder für
Artikel-Nr.:
     2813-394-6072
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425299
EAN/GTIN:
     8711369425299
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

HENDI Saftspender - 8,0 Liter Monday 260x360x(H)560 mm
Innenzylinder für Eiswürfel zur Kühlung - Einfach zu reinigen mit Tropfschale - Saftbehälter aus durchsichtigem Polykarbonat - Mit tropffreiem Hahn - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
35 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
59 cm
Gewicht:
4.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,89*
€ 78,59*
Lager 2813
120
€ 4,95*
ab € 65,51*
€ 84,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.