Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Heissgetränkespender - 27 Liter - 460x480x349 mm 1800 W Emaillierter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Heissgetränkespender - 27 Liter - 460x480x349 mm 1800 W Emaillierter
HENDI Heissgetränkespender - 27 Liter - 460x480x349 mm 1800 W Emaillierter
Artikel-Nr.:
     2813-394-6013
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     240601
EAN/GTIN:
     8711369240601
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
HENDI Heissgetränkespender - 27 Liter - 460x480x349 mm 1800 W
Emaillierter Kessel - Wärmeisolierte Griffe - Anti-Tropf Ablasshahn - Thermostat einstellbar bis 90C - Ideal für Glühwein und heißes Wasser - Nicht geeignet für Heiße Schokolade oder Milch - Neuheit - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
44.00 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
6.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
605
€ 4,95*
ab € 98,08*
€ 124,78*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 138,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.