Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Weinkühlerständer Ø185x(H)740 mm Sehr Platzsparende Ausführungen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Weinkühlerständer Ø185x(H)740 mm Sehr Platzsparende Ausführungen -
HENDI Weinkühlerständer Ø185x(H)740 mm Sehr Platzsparende Ausführungen -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5982
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     593608
EAN/GTIN:
     8711369593608
Suchbegriffe:
Sektkühler-Ständer
Sektkühlerständer
Weinkühler Ständer
Weinkühlerständer

HENDI Weinkühlerständer Ø185x(H)740 mm
Sehr Platzsparende Ausführungen - Lieferung demontiert, 5 tlg - Zur Selbstmontage - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
76 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
5.50 kg
Weitere Suchbegriffe: sektkühler ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,89*
€ 65,40*
Lager 2813
72
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 71,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.