Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ring zu Hockerkocher - Ø 360x(H)80 ØxH mm Wokaufsatz zur Verwendung der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ring zu Hockerkocher - Ø 360x(H)80 ØxH mm Wokaufsatz zur Verwendung der
HENDI Ring zu Hockerkocher - Ø 360x(H)80 ØxH mm Wokaufsatz zur Verwendung der
Artikel-Nr.:
     2813-394-5980
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     147207
EAN/GTIN:
     8711369147207
Suchbegriffe:
Hockerkocher
Wokaufsatz
hockerkocher hendi
hockerkocher

HENDI Ring zu Hockerkocher - Ø 360x(H)80 ØxH mm
Wokaufsatz zur Verwendung der Wokpfanne 626504 auf Hockerkocher 147108 - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 45,81*
€ 58,96*
Lager 2813
19
€ 4,95*
ab € 48,35*
€ 61,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.