Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Handschaufel Aluminium - 2 Liter - 400 mm Aluminium - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Handschaufel Aluminium - 2 Liter - 400 mm Aluminium - Nicht
HENDI Handschaufel Aluminium - 2 Liter - 400 mm Aluminium - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-5607
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     521809
EAN/GTIN:
     8711369521809
HENDI Handschaufel Aluminium - 2 Liter - 400 mm
Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
39.70 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
11.60 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.