Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Saftkanne - Ø150x(H)290 mm - 3,0 Liter Bauchiges Modell aus kratzfestem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Saftkanne - Ø150x(H)290 mm - 3,0 Liter Bauchiges Modell aus kratzfestem,
HENDI Saftkanne - Ø150x(H)290 mm - 3,0 Liter Bauchiges Modell aus kratzfestem,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5512
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425121
EAN/GTIN:
     8711369425121
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

HENDI Saftkanne - Ø150x(H)290 mm - 3,0 Liter
Bauchiges Modell aus kratzfestem, transparentem Kunststoff mit Deckel - Rohr für Eiswürfel zur Kühlung - Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
29 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,12*
€ 21,92*
Lager 2813
261
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.