Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messbecher Edelstahl - Ø90x(H)110 mm - 0,5 Liter Hoch belastbar -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messbecher Edelstahl - Ø90x(H)110 mm - 0,5 Liter Hoch belastbar -
HENDI Messbecher Edelstahl - Ø90x(H)110 mm - 0,5 Liter Hoch belastbar -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5264
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     516102
EAN/GTIN:
     8711369516102
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

HENDI Messbecher Edelstahl - Ø90x(H)110 mm - 0,5 Liter
Hoch belastbar - Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
214
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,07*
€ 22,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.