Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eierbecher - Ø85x(H)15 mm - Set 6 Stück - Flache Ausführung -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Eierbecher - Ø85x(H)15 mm - Set 6 Stück - Flache Ausführung -
HENDI Eierbecher - Ø85x(H)15 mm - Set 6 Stück - Flache Ausführung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5195
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     441466
EAN/GTIN:
     8711369441466
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
hendi eierbecher
eierbecher

HENDI Eierbecher - Ø85x(H)15 mm - Set 6 Stück -
Flache Ausführung - Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
150
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,12*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,48*
€ 13,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.