Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Feuerzeuggas - 4 in Schrumpffolie - 200 ml Mit mehreren Fülladaptern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Feuerzeuggas - 4 in Schrumpffolie - 200 ml Mit mehreren Fülladaptern
HENDI Feuerzeuggas - 4 in Schrumpffolie - 200 ml Mit mehreren Fülladaptern
Artikel-Nr.:
     2813-394-5192
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     199046
EAN/GTIN:
     8711369199046
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerzeug-Gas
Feuerzeuggas
feuerzeuggas
HENDI Feuerzeuggas - 4 in Schrumpffolie - 200 ml
Mit mehreren Fülladaptern

Weitere Informationen:
Länge:
5.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
219
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,62*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,30*
€ 16,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,4925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.