Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wasserkanne - Ø135x(H)200 mm - 1,8 Liter Polycarbonat Kanne -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wasserkanne - Ø135x(H)200 mm - 1,8 Liter Polycarbonat Kanne -
HENDI Wasserkanne - Ø135x(H)200 mm - 1,8 Liter Polycarbonat Kanne -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5045
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     567906
EAN/GTIN:
     8711369567906
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

HENDI Wasserkanne - Ø135x(H)200 mm - 1,8 Liter
Polycarbonat Kanne - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polycarbonat

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
480
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,60*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,75*
€ 12,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.