Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Menage Set - 120x75x(H)185 mm 150 ml Zweiteilig - Öl, Essig - Satiniert -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Menage Set - 120x75x(H)185 mm 150 ml Zweiteilig - Öl, Essig - Satiniert -
HENDI Menage Set - 120x75x(H)185 mm 150 ml Zweiteilig - Öl, Essig - Satiniert -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4911
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     465349
EAN/GTIN:
     8711369465349
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
hendi menage
gewürzständer

HENDI Menage Set - 120x75x(H)185 mm 150 ml
Zweiteilig - Öl, Essig - Satiniert - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
8 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.57 kg
Oberfläche:
satiniert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
146
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,63*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,13*
€ 11,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.