Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Besteckbehälter - 530x325x(H)105 mm grau Farbe 6 Fächer - Auch geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Besteckbehälter - 530x325x(H)105 mm grau Farbe 6 Fächer - Auch geeignet
HENDI Besteckbehälter - 530x325x(H)105 mm grau Farbe 6 Fächer - Auch geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-394-4861
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     552353
EAN/GTIN:
     8711369552353
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
GN-Besteckbehälter
GN-Besteckkasten

HENDI Besteckbehälter - 530x325x(H)105 mm grau Farbe
6 Fächer - Auch geeignet für Kaffeelöffel, Moccalöffel und Kuchengabeln - GN 1/1 - Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
108
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,54*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,13*
€ 12,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.