Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salz- und Pfefferstreuer Set - Ø42x(H)80 mm - Pfeffer Salz - 2er Set: 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salz- und Pfefferstreuer Set - Ø42x(H)80 mm - Pfeffer Salz - 2er Set: 1x
HENDI Salz- und Pfefferstreuer Set - Ø42x(H)80 mm - Pfeffer Salz - 2er Set: 1x
Artikel-Nr.:
     2813-394-4826
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     786413
EAN/GTIN:
     8711369786413
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

HENDI Salz- und Pfefferstreuer Set - Ø42x(H)80 mm - Pfeffer Salz -
2er Set: 1x Salzstreuer, 1x Pfefferstreuer - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
5 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
281
3
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 8,51*
€ 12,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.