Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Platte Bark 218x105x(H)23 mm Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Platte Bark 218x105x(H)23 mm Rechteckig
HENDI Platte Bark 218x105x(H)23 mm Rechteckig
HENDI Platte Bark 218x105x(H)23 mm Rechteckig
Artikel-Nr.:
     2813-394-4614
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     785546
EAN/GTIN:
     8711369785546

HENDI Platte Bark 218x105x(H)23 mm
Rechteckig

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rechteckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,61*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 5,04*
€ 7,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.