Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,35 Liter Ø55x205 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,35 Liter Ø55x205 mm
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,35 Liter Ø55x205 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-4602
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     557853
EAN/GTIN:
     8711369557853
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender

HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,35 Liter Ø55x205 mm
Hygienische Verschlusskappe hält die Saucen länger frisch - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,13*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,76*
€ 7,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.