Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Serviettenhalter - 170x30x(H)70 mm Satiniert - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Serviettenhalter - 170x30x(H)70 mm Satiniert - Edelstahl
HENDI Serviettenhalter - 170x30x(H)70 mm Satiniert - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-4590
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     428511
EAN/GTIN:
     8711369428511
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

HENDI Serviettenhalter - 170x30x(H)70 mm
Satiniert - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
Oberfläche:
satiniert
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
477
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,15*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,65*
€ 7,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.