Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Barmaß - Ø40x(H)75 mm 1 auf Skinkarte - Doppelmaß: 2,5 cl und 3,5 cl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Barmaß - Ø40x(H)75 mm 1 auf Skinkarte - Doppelmaß: 2,5 cl und 3,5 cl -
HENDI Barmaß - Ø40x(H)75 mm 1 auf Skinkarte - Doppelmaß: 2,5 cl und 3,5 cl -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4537
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     596715
EAN/GTIN:
     8711369596715
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher

HENDI Barmaß - Ø40x(H)75 mm 1 auf Skinkarte -
Doppelmaß: 2,5 cl und 3,5 cl - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
77 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 6,28*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,85*
€ 6,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.