Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teelichthalter - Ø 46 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teelichthalter - Ø 46 mm Edelstahl
HENDI Teelichthalter - Ø 46 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-4244
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     464809
EAN/GTIN:
     8711369464809
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter

HENDI Teelichthalter - Ø 46 mm
Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
115
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,72*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,82*
€ 1,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.