Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,20 Liter Ø50x185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,20 Liter Ø50x185 mm
HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,20 Liter Ø50x185 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-4243
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     558027
EAN/GTIN:
     8711369558027
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender

HENDI Spenderflasche für Saucen - Farbe: transparent - 0,20 Liter Ø50x185 mm
Hygienische Verschlusskappe hält die Saucen länger frisch - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,61*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,88*
€ 1,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.