Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm bordeaux von


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm bordeaux von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm bordeaux von
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm bordeaux von
Artikel-Nr.:
     2813-391-984
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84323
EAN/GTIN:
     4002911909409
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer
Tischläufer, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 24 m x 40 cm bordeaux von Starpak
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection", PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, Breite: 40 cm - Länge: 24 m, Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert, Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête", weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
bordeaux
Länge:
2400.00 cm
Breite:
40.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
Oberfläche:
glatt
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,41*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 12,50*
€ 12,50*
1
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 15,57*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 23,40*
1
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82329
ab € 12,39*
Zubehör
PAPSTAR
84320
ab € 9,01*
Zubehör
PAPSTAR
84321
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.