Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Deko-Spitzenpapier 20x30cm weiss 250 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Deko-Spitzenpapier 20x30cm weiss 250 Stück
DUNI Deko-Spitzenpapier 20x30cm weiss 250 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-801
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     180595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

DUNI Deko-Spitzenpapier 20x30cm weiss 250 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.