Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Deko-Spitzenpapier rund 12 cm weiss 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Deko-Spitzenpapier rund 12 cm weiss 250 Stück
DUNI Deko-Spitzenpapier rund 12 cm weiss 250 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-785
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     180582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

DUNI Deko-Spitzenpapier rund 12 cm weiss 250 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,57*
1
€ 4,19*
ab € 4,72*
€ 7,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 52,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.