Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunilin Coaster Ø 9cm, weiss 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Dunilin Coaster Ø 9cm, weiss 500 Stück
DUNI Dunilin Coaster Ø 9cm, weiss 500 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-782
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     162035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
gastronomieuntersetzer duni

DUNI Dunilin Coaster Ø 9cm, weiss 500 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: untersetzer gastronomie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 24,57*
1
€ 4,19*
ab € 18,00*
€ 26,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03844* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 245,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.