Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Tassenuntersetzer Ø 7,5cm, 8lg. bordeaux 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Tassenuntersetzer Ø 7,5cm, 8lg. bordeaux 250 Stück
DUNI Tassenuntersetzer Ø 7,5cm, 8lg. bordeaux 250 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-768
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     165726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tassenuntersetzer
duni tassenuntersetzer

DUNI Tassenuntersetzer Ø 7,5cm, 8lg. bordeaux 250 Stück


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,39*
1
€ 4,19*
ab € 5,38*
€ 8,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 88,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.